Plataforma KFP 60V30LM, Margen de pesaje 60 kg, Lectura 2 g

Número de artículo: KFP 60V30LM
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KFP 60V30LM
EAN / GTIN 4045761151215
Número del fabricante KFP 60V30LM
Número L L40250 3079

Descripción

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado
  • 1 cella di carico, inox, rivestita in silicone, IP67, con approvazione OIML R60 per l’omologazione, clase III, 3000 e
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje

Característica:

  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 500×400×110 mm
  • Peso neto aprox. 14 kg
  • Longitud del cable aprox. 2,5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra