Weighbridge KFP 600V20NM, Margen de pesaje 600 kg, Lectura 200 g

Número de artículo: KFP 600V20NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo KFP 600V20NM
    EAN / GTIN 4045761185173
    Número del fabricante KFP 600V20NM
    Número L L40250 3234

    Descripción

    Descripción:

    • Plato de pesaje atornillado desde arriba, ello permite que pueda retirarse fácilmente
    • es higiénico y fácil de limpiar
    • Báscula de acero barnizado, tamaño de plato de pesaje 1500×1500×130 mm de chapa de acero estriada. Extremadamente rígido a la flexión gracias al alto grosor del material
    • 4 Células de pesaje, acero, recubierto de silicona, IP67, autorización OIML R60 para homologación, clase III, 3000 e
    • Puede instalarse gracias al marco foso (opcional)
    • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
    • Acceso cómodo a la Junction-Box desde arriba
    • Nivelación cómoda de la báscula de plataforma, desde arriba

    Característica:

    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1500×1250×80 mm
    • Peso neto aprox. 150 kg
    • Longitud del cable aprox. 5 m

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra