Weighbridge KFP 6000V20M, Margen de pesaje 6000 kg, Lectura 2000 g

Número de artículo: KFP 6000V20M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo KFP 6000V20M
    EAN / GTIN 4045761162198
    Número del fabricante KFP 6000V20M
    Número L L40250 2979

    Descripción

    Descripción:

    • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado
    • 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
    • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión

    Característica:

    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 1500×1500 mm
    • Peso neto aprox. 210 kg
    • Longitud del cable aprox. 5 m

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra