Plataforma KFP 15V30M, Margen de pesaje 15 kg, Lectura 0,5 g

Número de artículo: KFP 15V30M
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KFP 15V30M
EAN / GTIN 4045761250185
Número del fabricante KFP 15V30M
Número L L40250 2931

Descripción

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado
  • 1 cella di carico, inox, rivestita in silicone, IP67, con approvazione OIML R60 per l’omologazione, clase III, 3000 e
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje

Característica:

  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 300×240×100 mm
  • Peso neto aprox. 5,0 kg
  • Longitud del cable aprox. 2,5 m