Plataforma KFP 15V20M, Margen de pesaje 6 kg; 15 kg, Lectura 0,5 g

Número de artículo: KFP 15V20M
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KFP 15V20M
EAN / GTIN 4045761101999
Número del fabricante KFP 15V20M

Descripción

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado
  • 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
  • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión

Característica:

  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 300×240 mm
  • Peso neto aprox. 4,0 kg
  • Longitud del cable aprox. 2,5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra