Plataforma KFP 150V20LM, Margen de pesaje 60 kg; 150 kg, Lectura 5 g

Número de artículo: KFP 150V20LM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KFP 150V20LM
EAN / GTIN 4045761249974
Número del fabricante KFP 150V20LM

Descripción

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado
  • 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
  • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión

Característica:

  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 300×240 mm
  • Peso neto aprox. 6 kg
  • Longitud del cable aprox. 2,5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra