Unidad de evaluación KFN-TM

Número de artículo: KFN-TM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pantalla de visualización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KFN-TM
EAN / GTIN 4045761194427
Número del fabricante KFN-TM

Descripción

Descripción:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión
  • Pantalla (secciones): 5 + 1/2 cifras
  • Graduación de cifras: 1, 2, 5, 10, n
  • Pie de mesa para indicador incl
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared

Característica:

  • LCD grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 266×165×96 mm
  • Peso neto aprox. 2,6 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra