Plataforma digital KDP 10K-3, Margen de pesaje 10 kg, Lectura 1 g

Número de artículo: KDP 10K-3
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KDP 10K-3
EAN / GTIN 4045761232327
Número del fabricante KDP 10K-3
Número L L40250 3068

Descripción

Descripción:

  • Industria 4.0: estas plataformas de pesaje se pueden integrar fácilmente en su cadena de procesos. Todos los valores captados se pueden transferir con facilidad a su sistema en formato digital y cotejado a través de las numerosas interfaces disponibles, para editarlos como corresponda. Así se ahorran costes, tiempo y recursos, además de aumentar la efectividad de los trabajos
  • La conexión de la balanza con un tablet u ordenador tiene la ventaja de que permite aprovechar las apps y programas instalados en estos dispositivos, que, generalmente, responden exactamente a las necesidades del cliente, son fáciles y cómodos de usar y suelen poder ampliarse como se requiera. Esta disposición le ofrece la máxima flexibilidad en la visualización, edición y almacenamiento de los datos de pesaje obtenidos
  • Consulta y control remoto de la balanza mediante aparatos de control externos u ordenadores gracias al KERN Communication Protocol (KCP). El KCP es un juego de comandos de interfaces estandarizadas para balanzas KERN y otros instrumentes que permite acceder y controlar todos los parámetros y funciones del aparato relevantes. De esta forma, los aparatos KERN con KCP pueden conectarse muy fácilmente a ordenadores, sistemas de control industriales u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
  • Incluido en el alcance de suministro: Software BalanceConnection para el ajuste y administración de KERN KDP, para la visualización en gran formato de los valores recopilados en el ordenador, así como para incluir dichos datos en otras aplicaciones y programas

Característica:

  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 160×160 mm, acero inoxidable
  • Dimensiones totales A×P×A 165×166×75 mm (sin parabrisas)
  • Longitud del cable aprox. 1,2 m
  • Peso neto aprox. 1,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C