Plataforma KERN KBP 600V20M

Número de artículo: KBP 600V20M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KBP 600V20M
EAN / GTIN 4045761475830
Número del fabricante KBP 600V20M

Descripción

Descripción:

Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona con IP65 contra polvo y salpicadura de agua
Plato de acero inoxidable; Base de acero barnizado; 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e; Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelarla con precisión; Preparativos para montar con facilidad los conjuntos de puesta a tierra ESD en el puente de pesaje ; La Información sobre la célula de carga en el puente de pesaje facilita el montaje del indicador;