VASO LARGO 3/4 - 6C - 42MM

Número de artículo: K.42LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo K.42LA
EAN / GTIN 3148510303055
Número del fabricante K.42LA
Número L L60130 7391

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: OGV-Profil®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • Bloqueo de seguridad en carracas reversibles y elementos de accionamiento equipados con pasador de bloqueo
  • Equipado con botón de liberación rápida
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 42
  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 59,5
  • B [mm]: 87,5
  • L [mm]: 90
  • L1 [mm]: 40
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 863