VASO 3/4 - 6C - 32 MM

Número de artículo: K.32HB
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo K.32HB
EAN / GTIN 3148516598844
Número del fabricante K.32HB
Número L L60130 5962

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • Bloqueo de seguridad en las carracas de cambio y elementos de accionamiento equipados con pasador de bloqueo
  • Equipado con botón de liberación rápida
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 45,9
  • L [mm]: 59,0
  • L1 [mm]: 22
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 301

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra