AUMENTADOR IMPACTO 3/4 A 1

Número de artículo: K.232A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo K.232A
EAN / GTIN 3148510311159
Número del fabricante K.232A
Número L L60130 3303

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para utilizar con tomas y elementos de accionamiento de 1″
  • cromado satinado

Característica:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 67
  • L1 [mm]: 39
  • [g]: 340

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra