LLAVE DINANOM 1500NM CON CUAD CONDUC 3/4

Número de artículo: K.202B
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo K.202B
EAN / GTIN 3148515067105
Número del fabricante K.202B
Número L L60130 5995

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Precisión: ± 4% del valor indicado
  • Dos escalas de lectura: Nm y lbf-ft
  • Reloj comparador de gran diámetro
  • Señal luminosa al alcanzar el par de apriete
  • Conexión cilíndrica, diámetro 30 mm
  • Numerado, suministrado con certificado de calibración

Característica:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595-1019
  • Caja: BT.102
  • Potencia [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Potencia [N.m]: 300 - 1500
  • Cuadrado: K.200 E
  • Escuadra [″]: 3/4
  • Llave: K.202DB
  • Eje: K.202MA
  • Inserto: PL.549
  • [kg]: 6,30