TRINQUETE 3/4 CON RECUPERACION

Número de artículo: K.151B
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo K.151B
EAN / GTIN 3148516899019
Número del fabricante K.151B
Número L L60130 895

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Ángulo de giro bajo: 5°
  • Mecanismo con 72 dientes
  • Utilización con las palancas K.125, K.126 y la espiga K.154AM
  • Bloqueo de seguridad mediante pasador de enclavamiento
  • Inversión del sentido de giro mediante anillo giratorio
  • Cromado
  • Espiga con mango de plástico para carraca reversible K.151B

Característica:

  • d [mm]: 68
  • H [mm]: 61
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 136
  • [kg]: 1,22