TRINQUETE 3/4 OBRA

Número de artículo: K.149
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo K.149
EAN / GTIN 3148517403321
Número del fabricante K.149
Número L L60130 2126

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Apto para trabajos en exteriores
  • Mecanismo insensible a la suciedad
  • Interruptor de inversión empotrado
  • Ángulo de giro 9°
  • Mecanismo con 40 dientes
  • Mango extraíble
  • Cierre de seguridad con pasador de seguridad
  • Acabado cromado mate

Característica:

  • d [mm]: 65,5
  • d1 [mm]: 25
  • d2 [mm]: 32
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 510
  • L1 [mm]: 475
  • [kg]: 2,85