MANGO CORREDIZO 3/4

Número de artículo: K.120B
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo K.120B
EAN / GTIN 3148516618375
Número del fabricante K.120B
Número L L60130 2152

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Cabeza deslizante con freno de bola
  • Posición T o L
  • Cromado satinado

Característica:

  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 20
  • H [mm]: 62
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 425
  • [kg]: 1,30