JLS3 Traverse entre 2 patas 1600 mm negro

Número de artículo: JLS3-TRAA3BS
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-TRAA3BS
EAN / GTIN 3662424109799
Número del fabricante JLS3-TRAA3BS

Descripción

Descripción:

  • Traviesa de conexión multifuncional: Refuerzo o almacenamiento, según elección.
  • 2 posiciones posibles: En posición horizontal, el travesaño se convierte en una auténtica estantería capaz de sostener objetos pesados y voluminosos.
  • En posición vertical y para los conjuntos con altura 1055, el travesaño asegura la conexión permitiendo al mismo tiempo el almacenamiento de un carro
  • Fabricado en chapa de acero con revestimiento epoxi (espesor 15/10).

Característica:

  • Conexión entre 2 patas
  • Para una encimera de 2182mm
  • Color: negro
  • Dimensiones totales: L600xH400xD40mm
  • Peso: 10,3kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra