JLS3 Media altura panel trasero rojo

Número de artículo: JLS3-PPAV1
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-PPAV1
    EAN / GTIN 3662424109638
    Número del fabricante JLS3-PPAV1

    Descripción

    Descripción:

    • AHORRO DE ESPACIO: El espacio de la pared se transforma en zonas de almacenamiento o exposición.
    • AHORRO DE TIEMPO: Acceso directo a las herramientas. Fijación de herramientas con los ganchos CKSHooks (ver catálogo FACOM).
    • MONTAJE RÁPIDO: Si sólo utiliza medios paneles H 500 mm, puede utilizar el JLS3-TUBESUP50.
    • MODULO: Los semipaneles JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) o JLS3-PNB(BS) pueden apilarse con el kit de montaje JLS3-TUBESUP100.
    • Los semipaneles JLS3-PPAV2 también pueden apilarse con el JLS3-TUBESUP100.
    • Montaje rápido: Si sólo utiliza semipaneles H 500 mm, puede utilizar el JLS3-TUBESUP50.

    Característica:

    • Rojo
    • L726xH503xD48mm
    • Peso: 3,2kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra