JLS3 Encimera metálica 3 pliegues 40x2182 mm

Número de artículo: JLS3-PBST3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-PBST3
EAN / GTIN 3662424109560
Número del fabricante JLS3-PBST3

Descripción

Descripción:

  • Tapa de madera de haya multicapa con un grosor de 40 mm para una mayor resistencia y durabilidad.
  • Acabado con cubierta de acero inoxidable: con chapa de acero inoxidable 304L, 10/10 cepillado para una mayor resistencia a los golpes y al calor (el borde frontal también está cubierto de acero inoxidable, los laterales están acabados con mejillas metálicas pintadas).
  • Montaje fácil y rápido gracias a los insertos metálicos pretaladrados, que solo hay que colocar según la configuración elegida.

Característica:

  • Dimensiones totales: L2182xH750xD40mm
  • Peso: 58kg
  • Carga admisible: 1 tonelada

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop