JLS3 Encimera metálica 40x727 mm

Número de artículo: JLS3-PBST1
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-PBST1
EAN / GTIN 3662424109546
Número del fabricante JLS3-PBST1

Descripción

Descripción:

  • Tapa de madera de haya multicapa con un grosor de 40 mm para una mayor resistencia y durabilidad.
  • Acabado con cubierta de acero inoxidable: con chapa de acero inoxidable 304L, 10/10 cepillado para una mayor resistencia a los golpes y al calor (el borde frontal también está cubierto de acero inoxidable, los laterales están acabados con mejillas metálicas pintadas).
  • Montaje fácil y rápido gracias a los insertos metálicos pretaladrados, que solo hay que colocar según la configuración elegida.

Característica:

  • Dimensiones totales: L724xH750xD40mm
  • Peso: 20kg
  • Carga admisible: 500kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra