JLS3 armario superior de 3 compartimentos + persiana enrollable rojo

Número de artículo: JLS3-MHTR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-MHTR
EAN / GTIN 3662424109430
Número del fabricante JLS3-MHTR
Número L L60130 11091

Descripción

Descripción:

  • El cajón doble puede utilizarse para guardar herramientas y/o artículos demasiado largos y voluminosos para los armarios estándar.
  • Máxima visibilidad y accesibilidad gracias a la sección de gancho vertical.
  • La apertura del 100% de la persiana enrollable permite el acceso directo a la herramienta.
  • Persiana enrollable con cierre centralizado, con bloqueo de articulación
  • Equipada con un panel trasero perforado (6 x 6 mm en pasos de 12 mm) para el montaje de herramientas mediante la fila de ganchos CKS.
  • Espacio de almacenamiento abierto adicional de 200 mm de altura para recipientes, herramientas, ...y espacio para una regleta de enchufes JLS3-POWERBLOCK
  • Fácil montaje directo en un armario bajo con encimera o en la pared. No requiere kit de montaje.

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 2182 x D. 278 x H. 1005mm
  • Dimensiones de montaje del gancho útil: L. 2057 x D. 183 x H. 714mm
  • Peso: 75kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra