JLS3 Armario superior + 2 puertas macizas rojo

Número de artículo: JLS3-MHSPP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-MHSPP
EAN / GTIN 3662424109393
Número del fabricante JLS3-MHSPP

Descripción

Descripción:

  • 2 puertas batientes unidas a bisagras de pasador invisibles para una apertura de 180 grados.
  • Las puertas están clasificadas para 10. 000 ciclos de apertura/cierre
  • 2 estantes pintados con epoxi y ajustables en altura (incrementos de 100 mm) con una capacidad de carga de 20 kg
  • Cerradura de llave suministrada con 2 llaves, 1 de las cuales es abatible
  • Fácil, rápida y directa fijación a la encimera o a la pared.
  • No requiere kit de montaje.

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 719 x D. 278 x H. 1005mm
  • Peso: 27kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra