JLS3 Armario bajo simple negro

Número de artículo: JLS3-MBSSERBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-MBSSERBS
    EAN / GTIN 3662424172762
    Número del fabricante JLS3-MBSSERBS

    Descripción

    Descripción:

    • Esquina multifuncional con 2 cajones verticales con 2 estantes interiores para guardar botes, botellas, ... (dimensiones útiles L. 195 x P. 630 x A. 700mm)
    • Incluye encimera y base
    • Equipado con 4 gatos giratorios con rótula para una estabilidad óptima, independientemente del tipo de suelo

    Característica:

    • Dimensiones totales: L. 700,5 x P. 700,5 x A. 1055mm. (incluido zócalo elevado y encimera)
    • Peso: 120kg (mueble con encimera de madera)
    • Peso: 125kg (mueble con encimera de acero inoxidable cepillado)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra