JLS3 Cajón 70 mm para JLS3-MBSPP

Número de artículo: JLS3-MBSPPDR70
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-MBSPPDR70
    EAN / GTIN 3662424110115
    Número del fabricante JLS3-MBSPPDR70

    Descripción

    Descripción:

    • Cajón de cierre automático con 70mm de altura para JLS3-MBSPP o JLS3-MBSPPBS
    • Es posible alojar 3 módulos de espuma en 1 cajón

    Característica:

    • Capacidad de soporte: 75kg
    • Dimensiones totales: L. 556 x P. 625 x H. 60mm
    • Peso: 6,3kg

    Volumen de suministro:

    • Conjunto compuesto por 1 cajón y 1 par de raíles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra