JLS3 Mueble bajo de una plaza 2 puertas negro

Número de artículo: JLS3-MBSPPBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-MBSPPBS
EAN / GTIN 3662424109324
Número del fabricante JLS3-MBSPPBS

Descripción

Descripción:

  • 2 puertas batientes, espesor 3mm, montadas sobre pasador invisible
  • Bisagras, que proporcionan una apertura de 180 grados para una máxima visibilidad y accesibilidad
  • 1 estante con revestimiento epoxi, regulable en altura y con capacidad de carga de 50 kg
  • Opcionalmente, el armario puede complementarse con un estante extraíble interior (JLS3-MBSPPSSH) o un cajón de 70 mm de altura (JLS3-MBSPPDR70) para facilitar el acceso. El estante soporta una carga de 50kg, el cajón soporta una carga de 75kg
  • Montaje rápido y sencillo
  • El estante fijo puede retirarse según se necesite

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 722 x D. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm con la base elevada JLS3-BASEMBS)
  • Peso: 58,5kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra