JLS3 Mueble bajo esquinero acero inoxidable top rojo

Número de artículo: JLS3-MBSCSG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-MBSCSG
EAN / GTIN 3662424110085
Número del fabricante JLS3-MBSCSG

Descripción

Descripción:

  • Esquina multifuncional con 2 cajones verticales con 2 estantes interiores para guardar botes, botellas, ... (dimensiones útiles L. 195 x P. 630 x A. 700mm)
  • Incluye encimera y base
  • Equipado con 4 gatos giratorios con rótula para una estabilidad óptima, independientemente del tipo de suelo

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 700,5 x P. 700,5 x A. 1055mm. (incluido zócalo elevado y encimera)
  • Peso: 120kg (mueble con encimera de madera)
  • Peso: 125kg (mueble con encimera de acero inoxidable cepillado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra