JLS3 Armario bajo 8 cajones negro

Número de artículo: JLS3-MBS8T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-MBS8T
EAN / GTIN 3662424109232
Número del fabricante JLS3-MBS8T
Número L L60130 11628

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones del cajón útil: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Cierre centralizado, con cerradura de articulación. Cerradura sustituible
  • Equipado con 4 pestillos pivotantes para un acabado perfecto
  • Dimensiones totales: L. 722 x P. 701 x A. 840 mm (A. 1015 mm con zócalo elevado JLS3-BASEMBS)
  • .
  • Característica:

    • 6 cajones: altura 60mm = 18 módulos
    • 2 cajones: altura 130mm = 6 módulos
    • Peso: 83,5kg

    Volumen de suministro:

    • Se suministra con 6 separadores para cajones con una altura de 60 mm y 2 separadores para cajones con una altura de 130 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra