JLS3 Armario bajo doble 6 cajones + alimentación rojo

Número de artículo: JLS3-MBDPOWER
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-MBDPOWER
EAN / GTIN 3662424109133
Número del fabricante JLS3-MBDPOWER

Descripción

Descripción:

  • Mueble de doble base de 6 cajones con un cajón POWER
  • Cierre centralizado (cilindro reemplazable)
  • Equipado con 4 pies pivotantes ajustables para un ajuste perfecto, garantizando una estabilidad perfecta independientemente del tipo de suelo
  • Dimensiones totales: L. 1449 x P. 701 x A. 840mm (A. 1015mm con zócalo elevado JLS3-BASEMBD)
  • Peso: 129kg

Característica:

  • 6 CAJONES
  • Dimensiones útiles de los cajones: L. 1296 x P. 421mm
  • 5 cajones para sus herramientas - 4 cajones de 60mm de altura = 24 módulos + 15cm de espacio libre
  • 1 cajón de 130mm de altura = 6 módulos + 15cm de espacio libre
  • 1 cajón POWER de 270mm de altura para guardar y cargar sus herramientas eléctricas
  • 1 regleta con 3 tomas SCHUKO + 2 puertos USB
  • 5 soportes para módulos con protección universal de goma. Puede pedirse por separado si es necesario (JET.PTH)
  • Una caja extraíble para su smartphone o baterías cargadas que puede colocarse a la derecha o a la izquierda. Se puede pedir por separado si es necesario (JET.PDBOX)
  • Un separador metálico extraíble que le permite organizar su espacio de almacenamiento como desee

Volumen de suministro:

  • Se suministra con 8 separadores para cajones de 60mm y 4 separadores para cajones de 130mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra