JLS3 Módulo alto simple cerrado negro

Número de artículo: JLS3-CHSPPBS
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-CHSPPBS
EAN / GTIN 3662424109065
Número del fabricante JLS3-CHSPPBS
Número L L60130 11632

Descripción

Descripción:

  • Puerta levadiza metálica con puntales de gas, probada para 10.000 ciclos de apertura/cierre
  • Cierre centralizado, cerradura de llave conjunta. Cerradura sustituible
  • Fácil y rápido montaje en armario bajo gracias al kit de montaje JLS3-TUBESUP100

Característica:

  • Carga admisible 30kg
  • Dimensiones totales: L. 726 x P. 278 x A. 505mm
  • Peso: 13,8kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra