JLS3 Armario bajo doble cerrado rojo

Número de artículo: JLS3-CHDPP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-CHDPP
EAN / GTIN 3662424109027
Número del fabricante JLS3-CHDPP
Número L L60130 11633

Descripción

Descripción:

  • Puerta elevable metálica con puntales de gas, probada para 10.000 ciclos de apertura/cierre
  • Cierre centralizado, cerradura de llave conjunta. Cerradura sustituible
  • Fácil y rápido montaje en armario bajo gracias al kit de montaje JLS3-TUBESUP100

Característica:

  • Carga admisible 50kg
  • Dimensiones totales: L. 1454 x P. 278 x A. 505mm
  • Peso: 24,5kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra