JLS3 Armario 2m una puerta negro

Número de artículo: JLS3-A500PPBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-A500PPBS
    EAN / GTIN 3662424108969
    Número del fabricante JLS3-A500PPBS

    Descripción

    Descripción:

    • Una puerta completa
    • Pequeña anchura para espacios reducidos
    • Para utilizar como armario estándar o como guardarropa.
    • La puerta es reversible para adaptarse a su espacio y limitaciones. El cambio es rápido y no requiere herramientas.
    • Las puertas están probadas para 10.000 ciclos de apertura/cierre.
    • 3 estantes pintados en epoxi, ajustables en altura (incrementos de 100 mm)con una capacidad de carga de 50 kg
    • 1 barra de armario para su uso como taquilla.
    • Cierre con llave, 2 puntos arriba y abajo.
    • Los zócalos delanteros y traseros se pueden desmontar fácilmente para limpiar debajo de los muebles o para moverlos con una transpaleta.

    Característica:

    • Dimensiones totales: L. 533 x P. 506 x A. 2060 mm
    • Peso: 56,5 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra