JLS3 Armario 2m 2 puertas macizas negro

Número de artículo: JLS3-A1000PPBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-A1000PPBS
EAN / GTIN 3662424108921
Número del fabricante JLS3-A1000PPBS

Descripción

Descripción:

  • 2 puertas completas
  • Un armario esencial para el almacenamiento organizado y eficaz de todas las herramientas y consumibles.
  • Las puertas están probadas para 10.000 ciclos de apertura/cierre.
  • 3 estantes pintados en epoxi, ajustables en altura (incrementos de 100 mm) con una capacidad de carga de 100 kg.
  • Cierre con llave, 2 puntos arriba y abajo.
  • Los zócalos delantero y trasero se pueden quitar fácilmente para limpiar debajo de los muebles o para moverlos con una transpaleta.

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 1000 x D. 506 x H. 2060mm
  • Peso: 86kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra