JLS3 cajón H70 mm para armario 1000 mm

Número de artículo: JLS3-A1000DR70
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-A1000DR70
EAN / GTIN 3662424110047
Número del fabricante JLS3-A1000DR70

Descripción

Descripción:

  • Cajones con autocierre H 70 mm; suministrados con un par de guías

Característica:

  • Capacidad de carga: 40 kg
  • Dimensiones interiores: An. 889 x Pr. 420 x Al. 60 mm
  • Peso: 6,2 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra