JLS3 armario superior con 2 puertas + 2 cajones rojo

Número de artículo: JLS3-2202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-2202
    EAN / GTIN 3662424108761
    Número del fabricante JLS3-2202

    Descripción

    Descripción:

    • Armario con suspensión vertical y 2 cajones
    • Parte de fijación vertical: superficie de almacenamiento: 1,8m².
    • La parte inferior y los laterales del armario, los paneles de las puertas, así como los 2 paneles adicionales están perforados para la suspensión de herramientas según el sistema CKS.
    • 2 puertas batientes fabricadas en chapa de acero pintada con epoxi 12/10, montadas sobre bisagras de pasador invisibles y ofrecen una apertura de 180 grados para una visibilidad y accesibilidad máximas.
    • Las puertas están fabricadas en chapa de acero pintada con epoxi, montadas sobre bisagras de pasador invisibles y ofrecen una apertura de 180 grados para una visibilidad y accesibilidad máximas. Las puertas están probadas para 10000 ciclos de apertura/cierre.
    • 2 cajones con guías de bolas de alta resistencia, 100% de apertura.
    • Dimensiones útiles de los cajones: L. 569 x Al. 60 x P. 210mm
    • Montaje fácil y directo sobre mueble bajo con encimera, no necesita kit de montaje.
    • Cierre centralizado, cerradura de llave conjunta. Cerradura sustituible. Llave única - opción bajo pedido

    Característica:

    • Dimensiones totales: L. 719 x D. 278 x H. 1005mm
    • Peso: 36kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra