Juego de llaves de vaso 3/8″ en D-BOX 18 piezas.

Número de artículo: JL.DBOX1PB
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
    Número de artículo JL.DBOX1PB
    EAN / GTIN 3148519154467
    Número del fabricante JL.DBOX1PB
    Número L L60130 11641

    Descripción

    Descripción:

    • Resistencia: pestillos y ejes de bisagra de metal
    • Construcción de marco rígido de material polimérico PCPBT: especialmente resistente a los golpes y a los productos químicos
    • Zonas ″blandas″ de elastómero termoplástico amortiguador: protección contra golpes y arañazos para el entorno de trabajo
    • Ahorro de tiempo: reconocimiento rápido de las dimensiones de la caja cuando está abierta o Los enchufes están firmemente fijados en sus respectivos soportes
    • El concepto ″Detection BOX″ permite hacer un balance incluso cuando la caja está cerrada
    • El usuario puede ver directamente de un vistazo si faltan herramientas. Ya sea antes de salir hacia un lugar de trabajo o antes de dejar su lugar después del trabajo
    • Esta caja cumple así con las directrices FOD (Foreign Object Damage) de la industria
    • Detección de herramientas perdidas = mayor seguridad

    Característica:

    • H [mm]: 50
    • L [mm]: 280
    • D [mm]: 124
    • [kg]: 1.900

    Volumen de suministro:

    • Carraca reversible antipolvo de 3/8″ JL.161
    • Extensiones de 125 y 250 mm
    • J.240A junta universal
    • Llave de vaso de 12 caras OGV perfil J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra