Juego de llaves de vaso 3/8″ en D-BOX 18 piezas.

Número de artículo: JL.DBOX112PB
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
Número de artículo JL.DBOX112PB
EAN / GTIN 3148519234541
Número del fabricante JL.DBOX112PB
Número L L60130 10810

Descripción

Descripción:

  • Resistencia: pestillos y ejes de bisagra de metal
  • Construcción de marco rígido de material polimérico PCPBT: especialmente resistente a los golpes y a los productos químicos
  • Zonas ″blandas″ de elastómero termoplástico amortiguador: protección contra golpes y arañazos para el entorno de trabajo
  • Ahorro de tiempo: reconocimiento rápido de las dimensiones de la caja cuando está abierta o Los enchufes están firmemente fijados en sus respectivos soportes
  • El concepto ″Detection BOX″ permite hacer un balance incluso cuando la caja está cerrada
  • El usuario puede ver directamente de un vistazo si faltan herramientas. Ya sea antes de salir hacia un lugar de trabajo o antes de dejar su lugar después del trabajo
  • Esta caja cumple así con las directrices FOD (Foreign Object Damage) de la industria
  • Detección de herramientas perdidas = mayor seguridad

Característica:

  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 280
  • D [mm]: 124
  • [kg]: 1.900

Volumen de suministro:

  • Carraca reversible antipolvo de 3/8″ JL.161
  • Extensiones de 125 u. 250 mm
  • J.240A cardán universal
  • Llave de vaso de 12 caras J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra