ROQUETE ESTANCO COM BLOQUEO 3/8 SLS

Número de artículo: JL.171SLS
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JL.171SLS
    EAN / GTIN 3662424028038
    Número del fabricante JL.171SLS
    Número L L60130 9288

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • El dispositivo de seguridad especial que utiliza un cable de acero ondulado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • La solución con grillete es elegida por F ACOM para todas las herramientas particularmente pesadas y/o voluminosas.
    • Muy larga duración en todas las condiciones de trabajo, sin mantenimiento, impermeable al polvo industrial
    • Mecanismo con 72 dientes para un ángulo de retracción de 5°
    • Bloqueo de seguridad para la toma de corriente: ninguna toma de corriente se queda en sus máquinas
    • Conmutación por medio de una palanca de cambio: fácil, incluso con guantes, indica la dirección de rotación
    • El sistema de mano completa permite presionar la cabeza de la carraca de cambio al apretar
    • aflojar
    • sin invertir accidentalmente la dirección de rotación.
    • Cabezal ultracompacto
    • Mango de elastómero bicomponente: gran resistencia a la abrasión y a los disolventes más duros utilizados en el taller: SP95, SP98, gasóleo, acetona, líquido de frenos, Skydrol, aceite de chorro, parafina.

    Característica:

    • d [mm]: 29
    • d1 [mm]: 24/27
    • H [mm]: 29
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 195
    • [g]: 240