TRINQUETE 3/8 ESTANCO

Número de artículo: JL.161
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JL.161
EAN / GTIN 3148519036640
Número del fabricante JL.161
Número L L60130 6689

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Vida útil muy larga en todas las condiciones de trabajo
  • Estanco al polvo, a la suciedad industrial así como a otros polvos o líquidos de taller
  • Mecanismo con 72 dientes para un ángulo de giro de 5°
  • Palanca de conmutación con indicación del sentido de giro
  • Gracias al sistema de mano completa es posible para presionar la cabeza de la carraca reversible al apretar
  • aflojar
  • sin invertir accidentalmente el sentido de giro
  • Cabeza ultracompacta para utilizarla incluso en zonas de trabajo reducidas
  • Ojo de enganche en la empuñadura para trabajar en altura
  • Comodidad de trabajo excepcional también gracias a la suave transición entre las piezas de metal y las de plástico.

Característica:

  • d [mm]: 29
  • d1 [mm]: 27
  • H [mm]: 29
  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 195
  • [g]: 200

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop