Termómetro de infrarrojos SAUTER JIT 100

Número de artículo: JIT 100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Termómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo JIT 100
Copiar
EAN / GTIN 4045761367746
Copiar
Número del fabricante JIT 100
Copiar
Número L L40250 3445
Copiar
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

Termómetro de infrarrojos para la industria, la tecnología medioambiental y el mantenimiento
Determina con precisión la temperatura de las superficies; Brillante pantalla EBTN a color para una óptima legibilidad en las más diversas condiciones ambientales; Memoria de valores MAX/MIN/AVG/DIF para guardar la temperatura máxima, mínima y media medidas en un intervalo definido, así como la diferencia entre el valor máximo y mínimo; Función de alarma de valor límite con memoria para cinco valores de temperatura y/o otros cinco de emisión que emite una señal acústica y óptica (LED de tres colores) cuando se rebasa por exceso o por defecto; Principales campos de utilización: Medición de la temperatura en la industria (p. ej., en la metalurgia o construcción de máquinas), la tecnología medioambiental, agricultura, laboratorios y mantenimiento (p. ej. de aerogeneradores); Láser (de clase 2 < 1 mW) para marcar el punto de medición; Medición interbloqueada para los procesos que requieren una supervisión de la temperatura, es decir, los valores se bloquean y se protegen de las influencias externas; Con taladro de montaje para el soporte del trípode ;