SELECCION MECANICO

Número de artículo: JET7.M150A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JET7.M150A
EAN / GTIN 3148517317277
Número del fabricante JET7.M150A
Número L L60130 9091

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: JET7.M150A: Surtido suministrado con carro de taller con 7 cajones JET.7GM3 y caja de herramientas JET.C4GM3

Volumen de suministro:

  • JET.C4GM3113A.10C
  • Llave de horquilla, cromada 10'
  • 113A.6C Llave de horquilla, cromada 6'
  • 134A.18 Llave de tubo, 18'
  • 167A.13 Alicates para circlips con sujeción externa, 10-25, mordazas de 45°
  • 185.34L Alicates extra largos, 340 mm167A.18 Alicates para circlips con sujeción externa, 18-60, mordazas de 45°167A.23 Alicates para anillos de retención con sujeción externa, 32-100, bocas de 45°169A.13 Alicates para anillos de retención con sujeción interna, 12-25, bocas de 45°169A.18 Alicates para anillos de retención con sujeción interna, 18-60, bocas de 45°169A.23 Alicates para anillos de retención con sujeción interna, 31-100, bocas de 45°181A.25 CPE Alicates ajustables, 250 mm
  • 181A.30G Alicates ajustables, 300 mm
  • 185A.20CPE Alicates de media caña, con tapa, 20 cm
  • 187A.18 CPE alicates universales, con tapa, 18 cm
  • 188A.16CPE alicates de punta plana, con tapa, 16 cm
  • 189A.17CPE alicates de punta redonda, con tapa, 17 cm
  • 191A.22EL Alicates de punta con junta
  • 192A.16 CPE Alicates de corte lateral diagonal, con tapa, 16 cm
  • 195A.20CPE Alicates de punta redonda, con tapa, 20 cm
  • 265.G18 Cincel en cruz con mango, longitud 180 mm
  • 200C.26 Martillo de cerrajero con mango de material compuesto, 26 mm
  • 200C.32 Martillo de cerrajero con mango de material compuesto, 32 mm208A.32CBA Martillo de plástico, inserto de acero, 32 mm212A.40 Mazo de madera221.227J2 Surtido de machos de roscar y matrices
  • 222A.TJ19 Juego de 19 machos de roscar, tamaños 1-10 mm
  • 235.J1 Juego de rascadores de 3 piezas, inoxidables, con tapa de acero
  • 237.A Lima de roscas
  • 405. 12MT Alicates Microtech®, corte axial
  • 237.B Lima de rosca ISO
  • 247.G2 Punzón de perforación con mango - diámetro 2 mm
  • 247.G3 Punzón de perforación con mango - diámetro 3 mm
  • 247.G4 Punzón de perforación con mango - diámetro. 4 mm
  • 247.G6 Perforador con mango - diam. 6 mm
  • 247.G8 Perforador con mango - diam. 8 mm
  • 249.G2 Punzón con mango, 2 mm
  • 249.G3 Punzón con mango, 3 mm
  • 249. G4 Punzón con mango, 4 mm
  • 779.CBT Linterna compacta
  • 249.G6 Punzón con mango, 6 mm
  • 249.G8 Punzón con mango, 8 mm
  • 256.4 Punzón central de precisión, diámetro 4 mm
  • 257. G Punzón central automático con mango
  • 263.18 Cincel plano de perfil, 180 mm
  • 265.20 Cincel transversal de perfil, cst, longitud 200 mm
  • 270A.MA Cepillo de alambre con mango en acero
  • 31.JE6T Juego de 6 llaves extrafinas en mm
  • 39. JE10T Juego de 10 llaves de estrella cortas en mm
  • 40.33LA Llave de estrella larga, 33 mm
  • 40.35LA Llave de estrella larga, 35 mm
  • 40.36LA Llave de estrella larga, 36 mm
  • 40. 38LA Llave de estrella larga, 38 mm
  • 44.JE12 Juego de 12 llaves de estrella en mm440.26 Llave de estrella OGV®, 26 mm440.27 Llave de estrella OGV®, 27 mm440. JE18 Juego de 18 llaves de estrella en mm
  • 440.28 Llave de estrella OGV®, 28 mm
  • 440.29 Llave de estrella OGV®, 29 mm
  • 440.30 Llave de estrella OGV®, 30 mm
  • 440.32 Llave de estrella OGV®, 32 mm
  • 495A.22 Alicates EL Rabitz, 22 cm
  • 501A Alicates de agarre regulable con mordazas largas
  • 501AMP Alicates de agarre, 1 posición de trabajo
  • 603F Sierra metálica de aluminio
  • 64C.J2 Juego de 2 llaves de carraca 64C
  • 668A.8 10 Hojas de sierra manual bimetálica, 8 dientes/cm
  • 701B Comprobador multifunción
  • 830A.10 Portaherramientas con carraca, d8->10 5 mm
  • 830A.10 L Portaherramientas con carraca, d8->300 mm
  • 83SH.JP9A Juego de portaherramientas con 9 llaves de espiga con cabeza esférica, métrica844.R Cuchilla retráctil reemplazable805. 1 Calibre, 1/50 mm, 150 mm
  • 883B Tijeras de hojalatero, 26 cm
  • 827B Buscador magnético
  • 834B.RTI Espejo telescópico con led, 55 mm
  • 89.JP8A Juego de llaves de 8 pines, métricas
  • 893B.213 Cinta métrica de acero, 2 m/13 mm ABS
  • 980C Cuchillo multiuso, filo desplazado
  • 840.F Navaja de bolsillo con cierre de seguridad
  • 996.5 Cortacables para cables de acero, diámetro 5 mm
  • AEF.J1 Maletín con 5 destornilladores Microtech® Protwist®
  • AFU.1 Destornillador Protwist® con soporte para tornillos ranurados, 7x130
  • ACL.2A Mango con soporte para cuchilla de carraca, destornillador Protwist®
  • AP8x125 Destornillador Protwist® de cabeza cuadrada, 8x125
  • JET.7 GM3
  • AMZ.E Hoja reversible para soporte de inserción de tornillos, 1/4'
  • AT3.5X100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 3,5x100
  • AT3. 5X75 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 3,5x75
  • AT4X100 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 4X100
  • AT4X100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 4x100
  • AT5.5X100 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 5,5x100
  • AT6. 5X150TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 6,5x150
  • ATD0X75 Destornillador Protwist®, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Destornillador Protwist®, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Destornillador Protwist®, PZ, 2x125
  • ATF6. 5X150 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 6,5x150
  • ATF8X200 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 8x200
  • ATP0X75 Destornillador Protwist® Phillips®, 0x75
  • ATP1X100 Destornillador Protwist® Phillips®, 1X100
  • ATP1x100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • ATP2X125 Destornillador Protwist® Phillips®, 2X125
  • DELA. 1051 .300 Cinta métrica de acero inoxidable, de doble puntaATP2x125TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • ATWDH3X150 Destornillador Protwist®, PZ, 3x150
  • ATWH10X175 Destornillador ranurado Protwist®, 10x175
  • ATWPH3X150 Destornillador Protwist®, PH, 3x150
  • AV. HT1C Destornillador Protwist®, comprobador de tensión
  • K.432 E Surtido de llaves de vaso de 3/4″, 12 bordes, métricas
  • R2NANO Surtido con vasos de 1/4″, 6 bordes
  • P.161-5 P12 Surtido con llaves de vaso de 1/2″, de 12 cantos + S.161B
  • S.306A200 Llave de torsión de 200 Nm con carraca
  • STG 5 limas con mango de madera
  • SXL.180 Mango telescópico para juntas, 1/2″
  • U.306 A140 Extractor con 3 brazos de extracción-7-140 mm
  • U.306G2 Brazo de extracción de repuesto para el U.306
  • U.306M Martillo deslizante - peso 1,6 kg
  • Y.RIV1 Surtido de remaches ciegos de aluminio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra