SELECCION MECANICO

Número de artículo: JET7.M140A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JET7.M140A
    EAN / GTIN 3148517274884
    Número del fabricante JET7.M140A
    Número L L60130 2248

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: JET7.M140A: Surtido suministrado con carro de taller con 7 cajones JET.7GM3.

    Volumen de suministro:

    • 113A.10C Llave combinada, cromada 10'
    • 134A.18 Llave de tubo eléctrica, 18'
    • 167A.13 Alicates de presión para anillos de retención con tensión externa, 10-25, bocas de 45°
    • 185.34L Alicates extra largos, 340 mm
    • 167A.18 Alicates de presión para anillos de retención con tensión externa, 18-60, bocas de 45°
    • 167A.23 Alicates para anillos de retención con sujeción externa, 32-100, mordazas de 45°
    • 169A.13 Alicates para anillos de retención con sujeción interna, 12-25, mordazas de 45°169A.18 Alicates para anillos de retención con sujeción interna, 18-60, mordazas de 45°169A.23 Alicates de presión con sujeción interna, 31-100, mordazas de 45°
    • 181A.25CPE Alicates ajustables, 250 mm
    • 234 Alicate de puntas
    • 185A.20CPE Alicates de puntas redondas, con tapa, 20 cm
    • 187A.18CPE Alicates universales, con tapa, 18 cm
    • 188A.16 CPE Alicates de punta plana, con tapa, 16 cm
    • 192A.16CPE Alicates de corte lateral diagonal, con tapa, 16 cm
    • 265.G18 Cincel en cruz con mango, longitud 180 mm
    • 200C.26 Martillo de cerrajero con mango de material compuesto, 26 mm
    • 200C.32 Martillo de cerrajero con mango de material compuesto, 32 mm
    • 208A.32 CBA Martillo de plástico, inserto de acero, 32 mm
    • 235.J1 Juego de rascadores de 3 piezas, inoxidables, con capuchón de acero
    • 247.G2 Perforador con mango - diámetro 2 mm
    • 247.G4 Perforador con mango - diámetro 4 mm
    • 249.G2 Punzón con mango, 2 mm
    • 82H. JP9A Juego de 9 llaves de pasador hexagonal
    • 249.G4 Punzón de pasador con mango, 4 mm
    • 980 Fresa multiuso, borde recto
    • 256.4 Punzón central de precisión, diam. 4 mm
    • 263.18 Cincel plano de perfil, 180 mm
    • 270A. MA Cepillo de alambre con mango de acero
    • 39.JE10T Juego de 10 llaves de estrella cortas en mm
    • ATP8X125 Destornillador Phillips® Protwist®, 8x125
    • 44.JE12 Juego de 12 llaves de estrella abiertas en mm
    • 440.26 Llave de estrella abierta OGV®, 26 mm
    • 440. 27 Llave combinada OGV®, 27 mm
    • 440.28 Llave combinada OGV®, 28 mm
    • 440.JE18 Juego de 18 llaves combinadas en mm
    • 440.29 Llave combinada OGV®, 29 mm
    • 440.30 Llave combinada OGV®, 30 mm
    • 495A.22 Alicates EL Rabitz, 22 cm
    • 440.32 Llave combinada OGV®, 32 mm
    • 501A Alicates de empuñadura regulable con mandíbulas largas
    • 501AMP Alicates de empuñadura, 1 posición de trabajo
    • 603F Sierra para metales de aluminio
    • 668A.8 10 Hojas de sierra manual bimetálica, 8 dientes/cm
    • 779.PBT soplete de bolígrafo
    • 804 Calibrador de precisión
    • 841 Cortador de alambre con filos cortos
    • 834B.RTI Espejo telescópico con led, 55 mm
    • 840.F Navaja de bolsillo con mecha
    • JET.7 GM3
    • AT3.5X100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 3,5x100
    • AT3. 5X75 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 3,5x75
    • AT4X100 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 4X100
    • AT4X100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 4x100
    • AT5.5X100 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 5,5x100
    • AT6. 5X150TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 6,5x150
    • ATD0X75 Destornillador Protwist®, PZ, 0x75
    • ATD1X100 Destornillador Protwist®, PZ, 1x100
    • ATD2X125 Destornillador Protwist®, PZ, 2x125
    • ATF6. 5X150 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 6,5x150
    • ATF8X200 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 8x200
    • ATP0X75 Destornillador Protwist® Phillips®, 0x75
    • ATP1X100 Destornillador Protwist® Phillips®, 1X100
    • ATP1x100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
    • DELA. 1051 . 300 Cinta métrica de acero inoxidable, de doble cara
    • ATP2X125 Destornillador Protwist® Phillips®, 2X125
    • ATP2x125TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
    • ATWDH3X150 Destornillador Protwist®, PZ, 3x150
    • ATWH10X175 Destornillador ranurado Protwist®, 10x175
    • ATWPH3X150 Destornillador Protwist®, PH, 3x150
    • AV. HT1C Destornillador Protwist®, comprobador de tensión
    • Surtido R2NANO con vasos de 1/4″, hexagonales
    • p.161-5 P12 Surtido con llaves de vaso de 1/2″, de 12 cantos + p.161B
    • STG 5 limas con mango de madera
    • Y.RIV1 Surtido remaches ciegos de aluminio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra