Caja de herramientas JET con 4 cajones, 5 módulos por cajón, rojo (RAL 3020)

Número de artículo: JET.C4M5A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JET.C4M5A
    EAN / GTIN 3662424106927
    Número del fabricante JET.C4M5A
    Número L L60130 11009

    Descripción

    Descripción:

    • Superficie de trabajo un 25% más grande (frente a la gama antigua) para un uso óptimo
    • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
    • Asas dobles
    • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
    • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
    • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
    • Sistema de cierre suave: con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
    • Cierre central con mecanismo robusto de acero y llave plegable irrompible
    • Agujeros para un total de 8 destornilladores o.
    • Compatible con todos los módulos de Facom

    Característica:

    • 4 cajones = 20 módulos
    • 3 cajones, altura 60 mm = 15 módulos
    • 1 cajón, altura 130 mm = 5 módulos
    • Carga útil y capacidad por cajón de las versiones M4:
    • Cajón 60 mm: 25 kg - 20 litros
    • Cajón 130 mm: 30 kg - 40 litros
    • Carga útil total en los cajones: 105 kg
    • Capacidad: 100 litros
    • Carga útil total en la encimera en posición estática: 600 kg
    • Dimensiones útiles de los cajones (largo x ancho x alto): 948 x 421 x 60/130 mm
    • Color: Rojo 3020
    • [kg]: 45
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra