Carro de taller JET con 7 cajones, 5 módulos por cajón, rojo (RAL 3020)

Número de artículo: JET.7M5A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JET.7M5A
    EAN / GTIN 3662424106774
    Número del fabricante JET.7M5A
    Número L L60130 10960

    Descripción

    Descripción:

    • Superficie de trabajo un 25% más grande (frente a la gama antigua) para un uso óptimo
    • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
    • Asas dobles para una mejor maniobrabilidad
    • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
    • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
    • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
    • Sistema de cierre suave: Con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
    • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas
    • El carro se suministra con las ruedas montadas - repelentes a las virutas y resistentes a los hidrocarburos más comunes
    • Bloqueo central con mecanismo robusto de acero y llave plegable irrompible
    • Agujeros perforados para un total de 8 destornilladores o.
    • Compatible con todos los módulos Facom

    Característica:

    • 7 cajones = 30 módulos
    • 5 cajones, altura 60 mm = 25 módulos
    • 1 cajón, altura 130 mm = 5 módulos
    • 1 cajón, altura 200 mm
    • El cajón de 200 mm también puede alojar módulos
    • Se suministra con 6 separadores para los cajones de 60 mm y 2 separadores para los cajones de 130 mm
    • Carga útil estática total: 1000 kg
    • Carga útil total por cajón: 20-35 kg
    • Capacidad por cajón: 15-65 litros
    • Dimensiones útiles del cajón (L x A x A): 948 x 421 x 60/130/200 mm
    • Color: Rojo 3020
    • [kg]: 106
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra