VASO 3/8 - 12C - 9/16

Número de artículo: JB.9/16
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JB.9/16
EAN / GTIN 3148510291543
Número del fabricante JB.9/16
Número L L60130 8217

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más rendimiento y seguridad, protege las tuercas
  • cumple las normas de aviación
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,5
  • d1 [mm]: 19,6
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 33