VASO 3/8 - 12C - 7/8

Número de artículo: JB.7/8
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JB.7/8
EAN / GTIN 3148510291642
Número del fabricante JB.7/8
Número L L60130 11411

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más rendimiento y seguridad, protege las tuercas
  • cumple las normas de aviación
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 24,0
  • d1 [mm]: 29,4
  • L [mm]: 32
  • L1 [mm]: 16,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 68