VASO 3/8 - 12C - 3/8

Número de artículo: JB.3/8
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JB.3/8
EAN / GTIN 3148510291482
Número del fabricante JB.3/8
Número L L60130 7189

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más rendimiento y seguridad, protege las tuercas
  • cumple las normas de aviación
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 23

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop