VASO 3/8 - 12C - 11/16

Número de artículo: JB.11/16
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JB.11/16
EAN / GTIN 3148510291581
Número del fabricante JB.11/16
Número L L60130 11407

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más rendimiento y seguridad, protege las tuercas
  • cumple las normas de aviación
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 23,6
  • L [mm]: 32
  • L1 [mm]: 13,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 50