VASO 3/8 - 6C - 8MM

Número de artículo: J.8H
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.8H
EAN / GTIN 3148510274003
Número del fabricante J.8H
Número L L60130 3822

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 12,2
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 25