VASO LARGO 3/8 - 12C -5/8

Número de artículo: J.5/8LA
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.5/8LA
EAN / GTIN 3148510283517
Número del fabricante J.5/8LA
Número L L60130 6873

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 22,3
  • d1 [mm]: 22,3
  • L [mm]: 63,8
  • L1 [mm]: 10,2
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 104