VASO 3/8 - 12C - 5/8

Número de artículo: J.5/8
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.5/8
EAN / GTIN 3148510277806
Número del fabricante J.5/8
Número L L60130 6025

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 46